Souvent achetés ensemble
Prix : 1 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Friedrich Terminal climatiseurs monoblocs (CMT) sont connus pour être riche et soutenue par un fabricant axés sur l’AC. Avec un nouveau design pour améliorer l’efficacité énergétique la conception avancée de bobine Zoneaire Select® Series maximise la surface intérieure, pour offrir une efficacité accrue fournissant TCE de jusqu'à 13,0 %. Des performances fiables, sur que vous pouvez compter commençant par la plus haute qualité des matériaux et des composants tels que des plateaux en acier inoxydable sur les bobines et les manches de paroi en acier galvanisé, galvanisé avec construction durable et des tests rigoureux. Friedrich CMT sont conçus pour livrer des années de rendement fiable. Conçu pour un confort maximal commentaires calme, pourtant puissant débit d’air rapidement atteint tous les coins de la pièce. Les deux conception de moteur et d’isolation sur les murs intérieurs réduisent les niveaux sonores d’intérieur. Vous pourrez sélectionner le mode de ventilateur continu, qui produit un flux régulier de bruit blanc en modes de chauffage et de refroidissement qui masque les changements de niveau sonores lorsque le compresseur ou éteint et les masques aussi bruit extérieur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Réduit les niveaux sonores : la conception de deux-moteur - un moteur à l’intérieur, un extérieur - permet le moteur intérieur de fonctionner à des vitesses plus lentes, qui réduit fortement les niveaux de bruit intérieur. De plus, les moteurs sont lubrifiés en permanence pour un fonctionnement plus silencieux et une durabilité accrue.
- Plus de choix de confort, d’un fonctionnement plus silencieux : nos 3-Vitesse du ventilateur (climatisation et chauffage des modes) a près de cinq fois la superficie d’un ventilateur PTAC, ce qui permet plus d’air uniforme sur un chemin plus large. Le résultat est plus rapide, plus même de distribution de l’air et débit d’air plus silencieux. Invités/résidents apprécieront d’avoir plus d’options de confort. De plus, le retard de fan de démarrage/arrêt doux réduit le bruit transitoire généralement associé à la mise en marche du compresseur.
- Augmenter les économies d’énergie : modèles ont TCE jusqu'à 13 et flics jusqu'à 3.6. Limites de thermostat séparés pour le refroidissement et le chauffage offrent une plus grande maîtrise des températures. Bien sûr, bureau centralisé de contrôle et de la compatibilité avec les systèmes de gestion de l’énergie peuvent stimuler l’efficacité et réduire les coûts opérationnels.
- Un cordon d’alimentation/chauffage universelle simplifie l’installation, vous passez votre commande : installateurs peuvent changer la puissance calorifique simplement en changeant le cordon d’alimentation standard à la taille désirée. Les cordons en option se connecter aussi facilement qu’une prise téléphonique. Distributeurs peuvent stocker moins de modèles PTAC et de cordons d’alimentation en option au lieu de nombreux modèles PTAC. (Remarque : Tous les câbles et établir des liens doivent être correctement dimensionnés pour accueillir le cordon d’alimentation. Voir les spécifications du modèle pour plus de détails.
- Notez que les manches de mur et mur manchon Grilles sont vendus séparément.
- Comprend un cordon d’alimentation de l’AMP 20.
- Appareil est livré avec des bobines résistant à la Corrosion.
- Comprend les pièces de l’industrie et Service garantie.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 113 lbs (51,36 kg)
- Zone de couverture 480 ft²
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 12000
- Circuit d’ampli 20 A
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Chauffage de la plage de température 60 à 90 °F
- Watts Chauffage 3 600 W
- Fluide frigorigène R410A
- Refroidissement des ampères 5 A
- Type Refroidissement avec chaleur électrique
- CFM Faible 360 CFM
- Refroidissement de la plage de température 60 à 90 °F
- CFM 360/470 CFM
- Tension 208 / 230 V
- Chauffage BTU 11000
- Commande à distance Non inclus
- Phase 1
- Comprend Cordon d’alimentation
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 470 CFM
- Watts Refroidissement 1 050 W
- Charge de réfrigérant 30,7 oz
- Type de cordon d’alimentation 6-20P
- Déshumidification 2,7
- Marque Friedrich
- Chauffage des ampères 15,9 A
- Décibels 50
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PZE12K3SB
- Couleur Gris
- Décharge d’air Haut débit
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces, 5 ans de garantie limitée
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed, certifié AHRI
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 11,4
- Label Energy Star Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Thermostat PTAC sans fil PRO1 IAQ, programmable avec capteur d’occupation, 2H / 1C ou 1H / 1C
Article nº : B3090093
Pas encore évalué
469,95 $
Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige
Article nº : 292291
Pas encore évalué
129,95 $
139,95 $
Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE12K3SB - 12000 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires