Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zurn 4 « Centerset Robinet col de cygne avec poignées de lame de poignet de 4 » - Conduire gratuit Z812B1-XL
Poli corps du robinet en laiton chromé cast intégrale à queue cylindrique, cartouches de disque en céramique quart de tour et un 5-3/8" axe rigide ou swing col de cygne du bec. Unité est meublée avec un 2,2 gal/min pression compensateur aérateur (conforme à la norme ANSI A112.18.1 de flux), poignées de lame de poignet métal couleur anti-vandalisme 4", les fixations et les écrous de raccordement NPSM 1/2" pour les lève-lavabo standard.
Poli corps du robinet en laiton chromé cast intégrale à queue cylindrique, cartouches de disque en céramique quart de tour et un 5-3/8" axe rigide ou swing col de cygne du bec. Unité est meublée avec un 2,2 gal/min pression compensateur aérateur (conforme à la norme ANSI A112.18.1 de flux), poignées de lame de poignet métal couleur anti-vandalisme 4", les fixations et les écrous de raccordement NPSM 1/2" pour les lève-lavabo standard.
Poids &Dimensions
- Centre 4 in (10,16 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur 11-15/16 po (30,32 cm)
- Centres 4 in (10,16 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Hauteur du bec verseur 7-15/16 po (20,16 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 8,33 L/MIN
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Type Gommage & laboratoire
- Trous du robinet 2
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Style Sans plomb
- Numéro de référence du fabricant Z812B4-XL
- Couleur Argent
- Style de poignée Double
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn 4" Centerset robinet col de cygne - plomb libre Z812B4-XL
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires