Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poli robinet chromé double laboratoire queue intégrante, cartouche de disque en céramique quart de tour et un cygne rigide d’axe 6" bec avec reniflard. Unité est équipée d’un 2,2 gal/min pression compensateur aérateur (conforme à la norme ANSI A112.18.1 de flux), 4" anti-vandalisme à codes de couleur métal poignées de lame de poignet, matériel de montage et et en acier inoxydable flex tuyaux de raccord.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Portée du bec verseur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 13-1/8 po (33,34 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Hauteur du bec verseur 8-3/4 po (22,23 cm)
Détails du produit
- Type de bec verseur Casse-vide
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 8,33 L/MIN
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Type Medical
- Trous du robinet 1
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Style Sans plomb
- Numéro de référence du fabricant Z826U4-XL
- Couleur Argent
- Style de poignée Double
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn Double laboratoire robinet avec bec de reniflard et 4" poignées de lame de poignet - 6" sans plomb
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires