Recommandé pour l'élimination et la rétention des graisses des eaux usées dans les cuisines et les restaurants. Corps en acier Dura-Coated résistant à la corrosion avec revêtement antidérapant, déflecteur de diffusion de flux, siphon intégré et régulateur de débit d'entrée à ventilation externe. Équipé de raccords d'entrée et de sortie sans moyeu (IP disponible sur demande). Poignée de levage à boulon Allen 3/8".
Intercepteur de graisse Zurn GT2700-15-2NH, 30 lb Capacité de graisse
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$795.00
1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 21-1/4 po |
| Largeur | 16-3/4 po |
| Hauteur | 13-3/8 po |
| Capacité de charge de graisse | 30 lb |
| Hauteur d'entrée/sortie | 9-3/8 po |
| Taille de la connexion | 2 po |
Détails du produit
| Matériel | Corps en acier revêtu de Dura-Coat |
| Style de connexion | Pas de hub |
| Référence fabricant | GT2700-15-2NH |
| Gallons par minute | 15 gal/min |
| Marque | Zurn |