GT2701 Séparateur de graisse Zurn Light Commercial, séparateur de graisse en acier léger revêtu résistant aux acides, pour usage intérieur et extérieur, débit nominal PDI de 20 GPM et 40 lb Capacité de graisse, avec dérivation d'air interne, bouchon de nettoyage en bronze et joint de siphon à double paroi visible avec déflecteur d'entrée amovible pour l'égalisation de pression/la diffusion du flux, déflecteur de sortie inférieur fixe et joint de siphon à double paroi visible. Couvercle antidérapant à joint avec système de fixation central et raccord de régulation de débit externe. Fourni de série avec entrée et sortie basses.
Intercepteur de graisse à profil bas Zurn GT2701-20-3NH, 40 lb Capacité de graisse
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,405.00
1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 22 po |
| Largeur | 31 po |
| Hauteur | 10 po |
| Capacité de charge de graisse | 40 lb |
| Hauteur d'entrée/sortie | 3-1/8 po |
| Taille de la connexion | 3 po |
Détails du produit
| Matériel | Corps en acier revêtu de Dura-Coat |
| Style de connexion | Pas de hub |
| Référence fabricant | GT2701-20-3NH |
| Gallons par minute | 20 gal/min |
| Marque | Zurn |