Prix : 1 299,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GT2701 graisse InterceptorZurn lumière commerciale acide résistant enduit intérieur et extérieur fabriqué intercepteur de graisse en acier type faible, PDI évalué à GPMand 35 70 lb capacité de graisse, avec by-pass de redressement d’air interne, bouchon de vidange bronze et visible double piège de mur joint avec removablepressure égalisation/débit diffusant déflecteur inlet, fixé décale sortie chicane et sceau de piège visible à double paroi. Avec joint anti-dérapant securedcover avec centre d’arrimage Assemblée, complet avec raccord de contrôle de flux externes. Régulièrement fournis avec sortie et d’entrée faible.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de graisse 70 lbs (31,82 kg)
- Hauteur d’entrée/sortie 3-1/8 po (7,94 cm)
- Largeur 42-1/8 po (107 cm)
- Hauteur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Taille de connexion 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Gallons par minute 35 gal/min (132,49 l)
- Marque Zurn
- Matériau Corps en acier revêtement dura
- Numéro de référence du fabricant GT2701-35-4NH
- Style de connexion Aucun Hub
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
77,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
82,95 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
90,95 $
Intercepteur de graisse Zurn GT2701-35-4NH Low Profile, capacité de graisse de 70 lb
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires