Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Zurn

Référence :WBB904095

Référence fabricant : GT2702-50

Intercepteur de graisse en polyéthylène Zurn GT2702-50, 100 lb Capacité de graisse

Description du produit
Recommandé pour l'élimination et la rétention des graisses des eaux usées dans les cuisines et les restaurants. Sa construction en polyéthylène non corrosif résiste à des températures continues jusqu'à 100 °C (212 °F). Il est équipé de raccords NPT, de déflecteurs de diffusion de flux amovibles et d'un dispositif de régulation de débit à ventilation externe.

PRIX
$2,699.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur37 po
Largeur4 po
Profondeur25 po
Hauteur18 po
Capacité de charge de graisse100 lb
Hauteur d'entrée/sortie14 po
Taille de la connexion3 po

Détails du produit

MatérielPolyéthylène non corrosif
Style de connexionNPT femelle
Référence fabricantGT2702-50
Gallons par minute50 gal/min
MarqueZurn