Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poli lavabo chromé simple bassin, comptage robinet de fermeture lente avec un bec en laiton intégré 3-3/4" axe et un anti-vandalisme, ADA conforme avec codes couleur poignée. Temps de cycle réglable facilement, préréglée à 10 seconde à 80 lb/po2. Unité est équipée d’une prise de pulvérisation économes en eau, qui réduit le débit à GPC.25 (conforme à la norme ANSI A112.18.1 de flux), filtre tige intégrante, matériel de montage et un 1/2" NPSM écrou de raccordement pour colonne montante lavabo standard.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Hauteur du bec verseur 1-3/8 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 3,79 L/MIN
- Gallons par minute 1 gal/min (3,79 l)
- Type Gommage & laboratoire
- Trous du robinet 1
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Style Sans plomb
- Numéro de référence du fabricant Z86100-XL
- Couleur Argent
- Style de poignée Bouton poussoir
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn unique bassin mesure robinet - sans plomb
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires