Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robinet chromé poli seul laboratoire avec tige intégrée, cartouches de disque en céramique quart de tour et 8" axe rigide ou bec col de cygne de swing. Unité est équipée d’un 2,2 gal/min pression compensateur aérateur (conforme à la norme ANSI A112.18.1 de flux), levier en métal poignée de 2-1/2" anti-vandalisme avec codes couleur, matériel de montage et un 1/2" NPSM écrou de raccordement pour colonne montante lavabo standard.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur du bec verseur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 8,33 L/MIN
- Type Medical
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Trous du robinet 1
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Style Sans plomb
- Numéro de référence du fabricant Z825C1-XL
- Couleur Argent
- Style de poignée Unique
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn unique laboratoire robinet avec 8" col de cygne et poignée - sans plomb
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires