Zurn

Référence :WBB528137

Référence fabricant : Z843M1-XL

Robinet d'évier Zurn avec bec brise-vide de 6 pouces, poignées à levier, crochet pour seau, embout de tuyau de 3/4 pouce et support

Description du produit
Robinet d'évier Zurn avec bec anti-vide de 15 cm, poignées à levier, crochet pour seau, embout de tuyau de 19 mm et support - Sans plomb

Robinet d'évier de 20 cm (8 po) en laiton coulé chromé poli, avec cartouches à disque céramique à quart de tour, entrées pivotantes courtes de 9,5 mm (3/8 po) permettant un entraxe réglable de 18,4 cm (7-1/4 po) à 22,2 cm (8-3/4 po), robinets d'arrêt intégrés et bec de 15 cm (6 po) en laiton coulé avec brise-vide atmosphérique résistant aux produits chimiques, sortie filetée pour tuyau de 19 mm (3/4 po), crochet pour seau et support mural réglable. L'ensemble est fourni avec des poignées à levier de 6,4 cm (2-1/2 po) en laiton coloré, résistantes au vandalisme. Le brise-vide est certifié conforme au Code uniforme de plomberie® (ASSE 1001-2002) et à la norme CSA B64-01.

PRIX
$339.95

1
1
Navires dans 12 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur13 po
Poids6 lb
Raccord d'entrée4 po
Centres7-1/4 à 8-3/4 pouces
Portée du bec6-1/2 po
Hauteur du bec2-3/8 po

Détails du produit

TypeServices et entretien ménager
CouleurArgent
StyleSans plomb avec robinetterie intégrée
Emplacement de montageMur
MatérielLaiton coulé
Référence fabricantZ843M1-XL
Trous de robinet2
Style de poignéeLevier
MarqueZurn

Conformité et certifications

Conforme aux normes sans plombOui
Conforme à l'ADANon