Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Zurn

Référence :WBB904107

Référence fabricant : Z1180-2IP

Intercepteur de solides Zurn Z1180, 2" IP femelle

Description du produit
Intercepteur composite résistant aux acides ZURN Z1180, remplaçant le siphon en P, pour une installation au sol. Il est équipé d'un bac à sédiments amovible en PVC muni d'une grille perforée amovible de 2,4 mm (3/32") de diamètre, assurant la diffusion et l'interception des eaux. Son couvercle supérieur étanche avec joint d'étanchéité, ses loquets et sa quincaillerie en acier inoxydable, ainsi que sa poignée en ABS facilitent le retrait du bac et de la grille. Il est généralement fourni avec une entrée basse filetée de 50 mm (2") et une sortie haute filetée.

PRIX
$2,299.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8-7/16 po
Largeur8-7/16 po
Profondeur7-1/2 po
Hauteur12-1/2 po
Hauteur d'entrée/sortieEntrée 3-1/4, sortie 7-1/4
Taille de la connexion2 po

Détails du produit

MatérielComposite
Style de connexionIP Femelle
Référence fabricantZ1180-2IP
Gallons par minute5 gal/min
MarqueZurn