Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Zurn

Référence :WBB904111

Référence fabricant : Z1181-2IP

Intercepteur solide Zurn Z1181, 2" IP femelle

Description du produit
Intercepteur de solides ZURN Z1181 de grande capacité, en acier revêtu résistant aux acides, pour une installation intérieure et extérieure. Remplace le siphon en P et peut être installé au sol ou encastré. Il est fourni avec un seau amovible en acier revêtu résistant aux acides, équipé de grilles en laiton amovibles pour la diffusion et l'interception des flux primaire (orifices de 9,5 mm) et secondaire (orifices de 2,4 mm). Un couvercle supérieur étanche avec joint d'étanchéité permet un accès facile. Il est généralement équipé d'une entrée basse de 50 mm et d'une sortie haute.

PRIX
$13,719.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur18 po
Hauteur16-1/2 po
Hauteur d'entrée/sortieEntrée 4, sortie 13-1/2 pouces
Taille de la connexion2 po

Détails du produit

MatérielComposite
Style de connexionIP Femelle
Référence fabricantZ1181-2IP
Gallons par minute30 gal/min
MarqueZurn