Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Zurn

Référence :WBB904115

Référence fabricant : Z1184-1-1/2IP

Intercepteur de solides à accès inférieur Zurn Z1184, 1-1/2" IP femelle

Description du produit
L'intercepteur de solides Zurn Z-1184 est conçu pour récupérer tous types de solides, des particules de métaux précieux au plâtre, à l'argile ou à des matériaux similaires. Ce processus repose sur le principe de la séparation par gravité. Les particules de tailles et de poids variés sont piégées dans le godet. Les eaux usées s'écoulent de la tuyauterie d'entrée vers le godet amovible, traversent le tamis, pénètrent dans la chambre principale, puis sont évacuées vers le réseau d'égouts.

PRIX
$1,749.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12-1/2 po
Largeur7-15/16 po
Profondeur6-3/16 po
Hauteur12-1/2 po
Hauteur d'entrée/sortieEntrée 7-1/4, sortie 3-1/4
Taille de la connexion1-1/2 po

Détails du produit

MatérielComposite
Style de connexionIP Femelle
Référence fabricantZ1184-1-1/2IP
Gallons par minute15 gal/min
MarqueZurn