Prix : 50,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ZURN Z7000-S8 en plastique chromé tête de douche avec laiton chromé ball joint connecteur, constante 1,75 gal/min débit avec compensation de flux non amovible qui maintient le débit constant indépendamment de la pression de l’eau, entrée 1/2 NPT femelle filetée et externe anneau de réglage Jet Spray grossiers ou doux massage.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 TNP Femmes en
- Diamètre de la face 2-5/8 po (6,67 cm)
- Hauteur 2-5/8 po (6,67 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Litres par minute 6,6 L/MIN
- Type Pomme de douche
- Gallons par minute 1,75 gal/min (6,62 l)
- Marque Zurn
- Forme du jet Plein
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant Z7000-S8
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Zurn Z7000-S8 - pomme de douche de débit faible, 1,75Gpm
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires