Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Article nº : WBB0004152

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 22,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Easy Assembly Conteneur mural ventilé 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Conteneur mural ventilé 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Global Industrial™ Conteneur de stockage extérieur verrouillable, 42 « Lx29"Lx30"H, 11 Pi³, Jaune

Global Industrial™ Conteneur de stockage extérieur verrouillable, 42 « Lx29"Lx30"H, 11 Pi³, Jaune

Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb

Global Industrial® Universal Spreader, capacité de 100 Lb

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Conteneur d’entreposage extérieur verrouillable, 48"Lx33"Wx34"H, 18,5 Pi³, Jaune

Global Industrial™ Conteneur d’entreposage extérieur verrouillable, 48"Lx33"Wx34"H, 18,5 Pi³, Jaune

Global Industrial™ Easy Assembly Solid Wall Container 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Global Industrial™ Easy Assembly Solid Wall Container 39-1/4 x 31-1/2 x 33-1/2 Dans l’ensemble

Global Industrial™ Cabinet Shop Desk w / Pigeonhole Riser, 34-1 / 2 « W x 30"D, Bleu

Global Industrial™ Cabinet Shop Desk w / Pigeonhole Riser, 34-1 / 2 « W x 30"D, Bleu

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Heavy Duty Scoop avec poignée est conçu pour une manipulation facile. Parfait pour la distribution de sable et de sel. Cette grande pelle en plastique est faite de matériaux LLDPE durables.

Fonctionnalités
  • Matériau LLDPE durable et résistant aux ruptures
  • Poignée offre une prise confortable et stable
  • Grande capacité
  • Couleur jaune pour une visibilité facile

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Description Pelle de sel/sable lourd
  • Matériau LLDPE
  • Style Robuste
  • Capacité 1 (4 litres) ft³
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Article nº : WBB0004152

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune
    Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune
    Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant