Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fibre de verre poignée - 60"- étape-N-Go Mop

Fibre de verre poignée - 60"- étape-N-Go Mop

Article nº : WBB0007285

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

30,09 $ jusqu’à 19 % OFF

Prix : 24,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Balai à franges Synray, 16 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Balai à franges Synray, 16 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Vadrouille Cotton Pro, extrémité découpée, bande étroite, 20 oz

Vadrouille Cotton Pro, extrémité découpée, bande étroite, 20 oz

Balai à franges Synray, 24 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Balai à franges Synray, 24 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Vadrouille en coton, 12 oz, manche en bois

Vadrouille en coton, 12 oz, manche en bois

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Pédale permet de libérer la mop sans toucher la poignée de la vadrouille. Les crochets de mop permettent à l’utilisateur de lever la tête de l’appareil sans toucher - facilement saisir la tête de la vadrouille sale et placer dans un récipient à déchets ou une machine à laver.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-3/4 en
  • Diamètre -- dans
  • Longueur 60 dans

Détails du produit

  • Type Changement rapide
  • Matériel de poignée Fibre de verre
  • Quantité par paquet 1
  • Marque M2 professionnel
  • Description Manche de serpillière Step-N-Go
  • Numéro de référence du fabricant HW-7000F
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fibre de verre poignée - 60"- étape-N-Go Mop

Fibre de verre poignée - 60"- étape-N-Go Mop

Article nº : WBB0007285

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant