Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Balai-brosse - 18"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Balai-brosse - 18"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Article nº : WBB0007293

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

21,58 $ jusqu’à 19 % OFF

Prix : 17,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pousser le balai - 24"- PVC fibre - balayage raide

Pousser le balai - 24"- PVC fibre - balayage raide

Pousser le balai - 24"- mélange de Tampico - balayage moyen

Pousser le balai - 24"- mélange de Tampico - balayage moyen

Balai-brosse - 24"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Balai-brosse - 24"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Pelle à poussière verticale en plastique avec manche en acier

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Ordinateur de poche pelle à poussière en plastique - 12" longueur - largeur-13-3/4" - noir

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

  • Soies avec indicateur sont idéales pour une utilisation dans les zones affectées par les détergents et la plupart de l’acide
  • Idéal pour les fines particules fines balayage de saleté sur les surfaces lisses à l’intérieur
  • Longtemps port fibre PVC - retension de bonne mémoire de courber le dos


Poids &Dimensions

  • Largeur 18 dans
  • Longueur des poils 3-1/4 en

Détails du produit

  • Type Fileté
  • Quantité par paquet 1
  • Marque M2 professionnel
  • Matériau Bois
  • Style Sweep fine
  • Numéro de référence du fabricant PB-BT18
  • Matériau de poils Synthétique
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Ryno Push Broom Brace - noir

5,30 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balai-brosse - 18"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Balai-brosse - 18"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Article nº : WBB0007293

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant