Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Article nº : WBB0007297

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

18,97 $ jusqu’à 14 % OFF

Prix : 16,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Balai à franges Synray, 16 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Balai à franges Synray, 16 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Vadrouille Cotton Pro, extrémité découpée, bande étroite, 20 oz

Vadrouille Cotton Pro, extrémité découpée, bande étroite, 20 oz

Balai à franges Synray, 24 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Balai à franges Synray, 24 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Vadrouille en coton, 12 oz, manche en bois

Vadrouille en coton, 12 oz, manche en bois

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, grise

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, grise

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Pédale permet de libérer la mop sans toucher la poignée de la vadrouille. Les crochets de mop permettent à l’utilisateur de lever la tête de l’appareil sans toucher - facilement saisir la tête de la vadrouille sale et placer dans un récipient à déchets ou une machine à laver.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-3/4 en
  • Diamètre -- dans
  • Longueur 60 dans

Détails du produit

  • Type Changement rapide
  • Matériel de poignée Métal
  • Quantité par paquet 1
  • Marque M2 professionnel
  • Description Manche de serpillière Step-N-Go
  • Numéro de référence du fabricant HW - 7003M
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Article nº : WBB0007297

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant