Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Article nº : WBB0007302

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

16,53 $ jusqu’à 14 % OFF

Prix : 14,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Balai à franges Synray, 16 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Balai à franges Synray, 16 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Vadrouille Cotton Pro, extrémité découpée, bande étroite, 20 oz

Vadrouille Cotton Pro, extrémité découpée, bande étroite, 20 oz

Balai à franges Synray, 24 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Balai à franges Synray, 24 oz, rayonne, extrémité coupée, bande étroite

Vadrouille en coton, 12 oz, manche en bois

Vadrouille en coton, 12 oz, manche en bois

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - moyen - bleu

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - moyen - bleu

Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Global Industrial™ Retractable Cone Bar, 5' - 8' L, Orange avec ruban réfléchissant

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

  • Couple échangiste mops sont faites avec 4 yarnsthat RYSYN mélangé de plis peut résister à des lavages répétés
  • Rodage n’est pas nécessaire
  • Cette très absorbant mop avec rétention mid est forgeneral parfait tout nettoyage ou n’importe quel environnement de restaurant


Poids &Dimensions

  • Taille Grande

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque M2 professionnel
  • Description Bande étroite Mop
  • Matériau Mélange de rayonne
  • Numéro de référence du fabricant MW-SW3L-NB-BL
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

16,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - grand - bleu

Article nº : WBB0007302

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant