Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Couvercle plat pour 44 Gallon ronde Rubbermaid Brute des contenants en plastique
Construction de résine de polyéthylène assure la solidité, la stabilité et utilisation à long terme et résiste aux intempéries et nettoyage à la vapeur. USDA conforme et homologuées NSF. Vidange automatique couvercle réduit la mise en commun lorsque les conteneurs sont entreposés à l’extérieur. S’adapte 44 gallons de Rubbermaid Brute fermement à rester sur place et rester en odeurs. Prix indiqué par pièce. Vente de carton de 1.
Construction de résine de polyéthylène assure la solidité, la stabilité et utilisation à long terme et résiste aux intempéries et nettoyage à la vapeur. USDA conforme et homologuées NSF. Vidange automatique couvercle réduit la mise en commun lorsque les conteneurs sont entreposés à l’extérieur. S’adapte 44 gallons de Rubbermaid Brute fermement à rester sur place et rester en odeurs. Prix indiqué par pièce. Vente de carton de 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 24,5 po (62,23 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 44 gal (166,56 l)
- Type Couvercle plat
- Type d’accessoire Couvercle
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant FG264560GRAY
- Forme Rond
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Rubbermaid Brute Conteneurs ronds
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GREGORY
Date de : Octobre 31, 2020
-
Reviewer : Jeff
Date de : Novembre 26, 2019
Votre commentaire :
S’adapte parfaitement
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 6,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 44 gallons
Article nº : 240463GY
Expédition en un jour ouvrable
31,95 $
comparer les élémentsCouvercle plat pour 44 Gallon Trash caroussel - gris
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires