Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Article nº : WB239037

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 169,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid WaveBrake® 2 Side Press Mop Bucket - Wringer Combo 26-35 Qt. - Rouge

Rubbermaid WaveBrake® 2 Side Press Mop Bucket - Wringer Combo 26-35 Qt. - Rouge

Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Carlisle Commercial Mop seau avec essoreuse côté-presse 26 Quart, Blue - 3690814

Carlisle Commercial Mop seau avec essoreuse côté-presse 26 Quart, Blue - 3690814

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, rouge - 3690805

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, rouge - 3690805

Impact® métal Squeeze essoreuse/26-pintes seau en métal, 2000/260

Impact® métal Squeeze essoreuse/26-pintes seau en métal, 2000/260

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, jaune - 3690804 

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, jaune - 3690804 

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Global Industrial™ grand bleu boucle tête de vadrouille, bande étroite

Global Industrial™ grand bleu boucle tête de vadrouille, bande étroite

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, gris

Manche de vadrouille à changement facile Rubbermaid, tête en acier, 60 po L, bois dur

Manche de vadrouille à changement facile Rubbermaid, tête en acier, 60 po L, bois dur

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo w/Side Press, 35 pintes 7580-88

WaveBrake 2 seau de serpillière et système de tordeuse réduit les éclaboussures, ce qui signifie un environnement plus sûr, des planchers plus propres, et une productivité améliorée. Les déflecteurs WaveBrake moulés perturbent la formation des vagues, réduisant les éclaboussures jusqu'à 80 % par rapport aux principaux concurrents. La nouvelle génération du seau de vadrouille WaveBrake est conçue pour vider l'eau en toute sécurité avec moins d'effort. Les poignées intégrées, le rebord de l'évier et le tobord de coulée assurent le contrôle pendant le levage et la vidange, pour un processus de vidange sûr et stable. Des roulettes sans rouille. Diplômé de marques pour la mesure de liquide. Le seau et le tordeur sont faits de la construction en plastique de web structurale pour la durabilité. Essorer les vadrouilles avec 18 % moins d’effort. La poignée Wringer est faite d'acier, avec une poignée de confort pour une durabilité durable. Les tordeurs de presse latérale et de presse descendante sont conçus pour durer 5 ans ou 200 000 cycles. Wringer tord efficacement une variété de tailles de serpillière, allant de XS - XL (10oz - 32oz). Accepte le seau d’eau sale en option FG9C7400RED (modèle B56574).

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
  • Longueur 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Capacité du compartiment 26-35 qt
  • Description Seau WaveBrake® & essoreuse Combo
  • Assemblage requis Non
  • Capacité de wringer 12-32 oz
  • Capacité 8 gal (30,28 l)
  • Type Essoreuse latérale
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG758088 YEL
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    5
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Blair

    Date de : Avril 23, 2019

    Rubbermaid WaveBrake seau à balai
    Votre commentaire :
    Seau MOP fonctionne très bien. Pas de plaintes.
  • Reviewer : MARCIA

    Date de : Avril 23, 2019

    Combo MOP/wringer
    Votre commentaire :
    Bonne taille pour le travail
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Avril 23, 2019

    qualité
    Votre commentaire :
    grande
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    MOP Buckey
    Votre commentaire :
    Répond aux besoins
  • Reviewer : Blair

    Date de : Avril 23, 2019

    Seau de lavette de Rubbermaid
    Votre commentaire :
    Globalement, très heureux avec le seau-fonctionne très bien.
  • Reviewer : JACKIE

    Date de : Avril 23, 2019

    seau de vadrouille
    Votre commentaire :
    Nous utilisons cet article tous les jours
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    Strong & durable
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont meilleurs que la plupart et aussi bon que tout.
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    essoreuse
    Votre commentaire :
    un autre bon produit à un bon prix.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Article nº : 260594

(26)

Expédition en un jour ouvrable

169,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Article nº : WB239037

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant