Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »

Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »

Article nº : WB239039

(7)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 39,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Pancarte de plancher Rubbermaid® 6112-78 à 2 côtés, multilingue – Fermé

Pancarte de plancher Rubbermaid® 6112-78 à 2 côtés, multilingue – Fermé

Rubbermaid® 6114-77 Wet panneau de sol, jaune 4-verso

Rubbermaid® 6114-77 Wet panneau de sol, jaune 4-verso

Cône de sécurité parapluie Rubbermaid 9S00, « Attention », 20 po

Cône de sécurité parapluie Rubbermaid 9S00, « Attention », 20 po

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Rubbermaid® 6173-88 Janitor Cart avec sac en vinyle de 25 gallons, noir

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Global Industrial™ Steel Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck 60"x16 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ Steel Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck 60"x16 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Panneau de sol Rubbermaid®

Deux étage face signe est utilisé dans les zones étroites. Plis de 1-1/2" épais pour faciliter le rangement et le transport sur chariot de concierge. Message d’avertissement « Attention » en anglais, Français et espagnol.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 25 in (63,5 cm)

Détails du produit

  • Légende de signe Mise en garde
  • Assemblage requis Non
  • Description Mise en garde
  • Type 2 à côtés, multilingue
  • Marque Rubbermaid
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG611200 YEL
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Tel que décrit
  • Reviewer : Martha

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bien
    Votre commentaire :
    Produit est arrivé comme annoncé.
  • Reviewer : Carole

    Date de : Avril 23, 2019

    Chef de bureau
    Votre commentaire :
    Comme décrit, fait exactement ce que j’ai besoin d’eux de faire. Le prix était raisonnable, achètera de nouveau!
  • Reviewer : Paul Pehlke

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait le travail
    Votre commentaire :
    Avec l’hiver traînant dans le Wisconsin et les gens traînant la boue dedans de l’extérieur, il était nécessaire de mettre vers le haut de nombreux signe par nos installations pour donner aux gens une tête vers le haut le plancher peut être lisse.
  • Reviewer : Tahati Boudreaux

    Date de : Avril 23, 2019

    Rubbermaid étage signe 2sided multi-lingue attention
    Votre commentaire :
    Je pensais que le produit serait un peu plus robuste; Cependant, il sert à notre but très bien.
  • Reviewer : Lynn Staples

    Date de : Avril 23, 2019

    Superviseur de l’entretien
    Votre commentaire :
    Ils restent là où vous les mettez et ils sont très visibles j’aime aussi le fait qu’ils sont bi-linguales Merci encore pour un tel produit amende..
  • Reviewer : Suzanne Bogan

    Date de : Avril 23, 2019

    Panneaux de plancher Rubbermaid
    Votre commentaire :
    Les panneaux Rubbermaid Floor reçus sont awsome.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 9,00 $ avec ce produit comparable

Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde

Article nº : 261726

(12)

Expédition en un jour ouvrable

30,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »

Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »

Article nº : WB239039

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »
    Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »
    Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »
    Enseigne au sol Rubbermaid® 6112, 2 côtés, plusieurs langues - « Caution »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant