Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray

Article nº : WB254718

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
  • Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent

    80,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

  • Tapis anti-fatigue Global Industrial™ Diamond Plate, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, bordure noir/jaune

    229,95 $

Prix : 67,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Steel Riser, 72"L x 10-1/2"D, Gris

Global Industrial™ Standard Steel Riser, 72"L x 10-1/2"D, Gris

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Établi avec Maple Square Edge Top &Tiroir, 60"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Établi avec Maple Square Edge Top &Tiroir, 60"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Atelier avec ESD Square Edge Top, Tiroir &Riser, 60"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Atelier avec ESD Square Edge Top, Tiroir &Riser, 60"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », jambe évasée, Shop Top Square Edge

Global Industrial™ Mobile Workbench, 60 x 30 », jambe évasée, Shop Top Square Edge

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Chaise pliante Interion®, vinyle, noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante Interion®, vinyle, noir, qté par paquet : 4

RETOUR ET FIN S’ARRÊTE
S’étend de 3" au-dessus de la partie supérieure de la magistrature pour empêcher les objets de tomber. Acier avec manteau de poudre de finition. Trous de fixation pour installation de banc de travail facile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)
  • Profondeur de l’accessoire 30 in (76,2 cm)
  • Largeur de l’accessoire 60 in (152,4 cm)
  • Hauteur de l’accessoire 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description 60" W x 30" D dos & butées fin de course
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style 60" W x 30" D dos & butées fin de course
  • Numéro de référence du fabricant 254718
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Electronique Wizz

    Date de : Avril 23, 2019

    Idéal pour banc de travail
    Votre commentaire :
    Arrête les outils et l’epuiptment de la chute des côtés.
  • Reviewer : Phil

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne bien
    Votre commentaire :
    Fait exactement ce qu’il devrait faire!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray

Article nº : WB254718

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 60"W x 30"D x 3"H - Gray
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant