Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
COUVERCLE À CHARNIÈRE
Construction de mailles ouvertes offre une visibilité excellente, contrôle des stocks simple et élimine la poussière et la saleté s’accumuler. Le couvercle est verrouillable pour la sécurité. Finition de manteau de poudre durable résiste à la rouille et la corrosion. Met en place en quelques secondes !
Construction de mailles ouvertes offre une visibilité excellente, contrôle des stocks simple et élimine la poussière et la saleté s’accumuler. Le couvercle est verrouillable pour la sécurité. Finition de manteau de poudre durable résiste à la rouille et la corrosion. Met en place en quelques secondes !
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’accessoire Couvercle et couvercle
- Marque Global Industrial
- Matériau Treillis métallique
- Numéro de référence du fabricant 275975
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 40x32x34-1/2 Blue Nylon Cover
Article nº : 198664BL
Pas encore évalué
67,95 $
Pièces de rechange
Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 32 po L x 20 po l
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange