Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Doublures pour table à langer Rubbermaid® FG781788WHT

Doublures pour table à langer Rubbermaid® FG781788WHT

Article nº : WB498590

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table à langer horizontale Rubbermaid®, FG781888LPLAT

Table à langer horizontale Rubbermaid®, FG781888LPLAT

ASI® horizontale en plastique à langer Station, gris clair - 9014

ASI® horizontale en plastique à langer Station, gris clair - 9014

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Doublures de Table change bébé
Garnissages protecteurs pour bébé, table à langer. Laminé 2-ply doublures. 17" W x 12-1/2" D. vendu 320 par colis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17 in (43,18 cm)
  • Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Doublures de Table change bébé
  • Type d’accessoire Doublure
  • Quantité par paquet 320
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Papier
  • Numéro de référence du fabricant FG781788 WHT
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Beatriz

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : Bibliothèque Perry

    Date de : Avril 23, 2019

    Portée de main
    Votre commentaire :
    pratique pour les utilisateurs
  • Reviewer : JOAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Changer les garnitures de table
    Votre commentaire :
    bon matériel. Ce serait bien si elle avait un porte-gobelet pour contenir des liquides désinfectante
  • Reviewer : Ethel

    Date de : Septembre 25, 2012

    Couverture sanitaire
    Votre commentaire :
    Couvre vraiment tenace. Fournir surface stérile sans danger pour l’évolution d’une couche-culotte. Donne le parent un pressentiment sûr de garder leur enfant sur une surface libre de bactéries propres. Fonctionne très bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Doublures pour table à langer Rubbermaid® FG781788WHT

Doublures pour table à langer Rubbermaid® FG781788WHT

Article nº : WB498590

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Doublures pour table à langer Rubbermaid® FG781788WHT
    Doublures pour table à langer Rubbermaid® FG781788WHT
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant