Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Construction en acier de calibre 12
✓ Support de capacité de poids de 300 lb par roue et de 1200 lb par ensemble
Cet ensemble de roulettes de tige Nexel® comprend un ensemble de 4 roues en polyuréthane (2 avec freins, 2 sans freins) et un pare-chocs en beignet pour aider à protéger les portes et les murs. Ces roues sont conçues pour se fixer au bas du poteau. NSF répertorié
Résistance aux températures :
Court terme: -40 ° F à + 248 ° F (-40 ° C à + 120 ° C)
Continu : -4°F à +176°F (-20°C à +80°C)
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 300 chacun - 1200 par ensemble lbs
- Jauge 12
- Largeur de roue 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Medium Duty
- Marque Nexel
- Quantité par paquet Ensemble de roulettes 4
- Numéro de référence du fabricant CA5SB
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
- Type de roue Pivotant en polyuréthane, 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tracy
Date de : Octobre 22, 2023
-
Reviewer : NANCY
Date de : Mars 27, 2021
Votre commentaire :
Comme prévu, roulez facilement et les freins fonctionnent. -
Reviewer : Donna
Date de : Mars 13, 2021
Votre commentaire :
Un must-have avec l’étagère! -
Reviewer : Michael
Date de : Janvier 22, 2021
Votre commentaire :
bon -
Reviewer : ANNE
Date de : Octobre 30, 2020
Votre commentaire :
Ceux-ci sont étonnamment solides. Impressionné par la qualité! -
Reviewer : Garfield
Date de : Juillet 23, 2020
Votre commentaire :
Facile à contrôler rouleau re localiser et verrouiller en place avec coin en caoutchouc grande . -
Reviewer : Susan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Avait son aide à l’achat du téléphone et les roues étaient une correspondance exacte et monter. Merci beaucoup. -
Reviewer :
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Roulettes assez solides, bien construits. -
Reviewer : BOB
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste, convient parfaitement à nos besoins -
Reviewer : NICK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
j
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ces entrent dans les morceaux de bois ?
Question posée par : Lisa, 03 août 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 03, 2015
« ceux-ci sont conçus pour aller dans le nexel étagères le client pourrait être en mesure de les utiliser dans un élément de bois, mais nous ne pouvons pas garantir que ce serait compatible pour leur application souhaitée "
-
-
Quelle est la hauteur totale de la roulette ? C'est-à-dire du bas de la molette vers le bas de la poste, il est attaché à ?
Question posée par : Greg, 18 avril 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 18, 2012
Il s’agit d’une roulette de la tige qui est insérée dans le poteau. Lorsque le lanceur de sorts est insérée complètement dans le post, la distance entre le bas de la roue avant et le bas du poteau est 6,25 pouce. La hauteur totale du bas de la roulette vers le haut de la tige à roulette est 8,25 pouce.
-
129,95 $
Ensemble de roulettes avec tige Nexel® (4), roulettes de 5 po en polyuréthane, 2 avec freins, capacité de 1200 lb
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires