Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Autres bois, platelage pour
Étagère de stockage larges travées tubulaires
Robuste 5/8" panneau de particules épaisseur précoupé platelage est 96" W avec capacité 1100 livres et comprend des poutres extra lourds C-channel pour les quatre côtés du platelage et 3 appuie de pont avant à l’arrière. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Étagère de stockage larges travées tubulaires
Robuste 5/8" panneau de particules épaisseur précoupé platelage est 96" W avec capacité 1100 livres et comprend des poutres extra lourds C-channel pour les quatre côtés du platelage et 3 appuie de pont avant à l’arrière. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de pont Bois
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double Rivet canal faisceau
- Nom/numéro du modèle 601494
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Surface en bois
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1100 lbs (500 kg)
- Numéro de référence du fabricant 601494A
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
601494A
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Derek
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, canal à double rivet, terrasse en bois, 96 po L x 36 po P, gris
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit