Prix : 87,95 $
Les clients ont également été consultés
WORKBENCH
Cette étagère inférieure peut être utilisée pour le stockage ou comme un repose-pieds. D 14" et comprend un 2-1/2" pare-balles H.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Profondeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
- Largeur de l’accessoire 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Tablette inférieure
- Type d’accessoire étagère
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 606950
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIE
Date de : Octobre 18, 2020
-
Reviewer : Joe
Date de : Septembre 27, 2020
Votre commentaire :
Nice ajouter sur le banc de travail. Robuste, avec une belle finition et arrière 2' bord surélevé. -
Reviewer : COLEEN JO
Date de : Mai 21, 2020
Votre commentaire :
grand produit pour la nouvelle zone BacT -
Reviewer : GARY SAMUEL (EN)
Date de : Septembre 10, 2019
Votre commentaire :
C'est une conception parfaite pour mettre des choses sous l'établi. -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit A + + -
Reviewer : Derek
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Idéal pour un stockage supplémentaire avec les systèmes global Workbench -
Reviewer : ANTHONY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ajoute de la force à la table et un endroit pour vos pieds aussi! -
Reviewer : Tony
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Renforce l’atelier -
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La table est venue rapidement de Global Industrial et tout était complet. Je l’ai assemblé dans 2 heures, en prenant mon temps. Les pièces se sont facilement rapprochées, sauf pour attacher les tiroirs suspendus qui était un peu difficile à cause des quartiers exigés dans lequel serrer les boulons. La table elle-même se sent solide et je suis très heureux de sa qualité. -
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
peu coûteux et awedome
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 60"W Bin Rail- Bleu
Article nº : 606942
Pas encore évalué
72,95 $
159,95 $
Outil équilibreur
Article nº : 249459
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Bleu
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires