Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4

Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4

Article nº : WB940379

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6,80 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 6,80 $ ch.
  • Acheter 11+ 6,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 9 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 9 vélos, support de bride, noir

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 7 vélos, support de bride, noir

Global Industrial™ 72"L Safety Railing

Global Industrial™ 72"L Safety Railing

Global Industrial™ 48"L Safety Railing

Global Industrial™ 48"L Safety Railing

Global Industrial™ 36"L Safety Railing

Global Industrial™ 36"L Safety Railing

Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Boulons d’ancrage pour béton pour barrière piétonne & vélos Thule
Pour une installation permanente, utilisez ces boulons d’ancrage solide. Pour une utilisation avec de Global piétons barrière & bride monter vague et U vélos Thule. 3/8 "x 3", la valeur 4.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Matériel
  • Quantité par paquet Boulons d’ancrage (4)
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 940379
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Août 11, 2022

    Beau travail!
    Votre commentaire :
    Les pièces manquantes à notre commande de banc ont été rapidement remplacées avec très peu de problèmes. Merci !
  • Reviewer : DENNIS

    Date de : Octobre 27, 2021

    Ancrages de porte-vélos
    Votre commentaire :
    Trou percé de 1/2 pouces. Fonctionnait parfaitement!
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent service
    Votre commentaire :
    prompte livraison et très utile
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Avril 23, 2019

    Grands boulons d’ancrage
    Votre commentaire :
    Ces boulons d’ancrage en béton ont parfaitement fonctionné pour sécuriser les barrières piétonnes au béton au travail sur lequel nous travaillés.
  • Reviewer : Shawn

    Date de : Avril 23, 2019

    Boulons que puis-je dire
    Votre commentaire :
    article fonctionne comme décrit.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    grande
    Votre commentaire :
    bon travail
  • Reviewer : CHERYL

    Date de : Avril 23, 2019

    Ancre loin
    Votre commentaire :
    Son travail est bien.
  • Reviewer : Rudy

    Date de : Avril 23, 2019

    Boulons d’ancrage
    Votre commentaire :
    fonctionne bien dans le béton.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4

Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4

Article nº : WB940379

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4
    Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4
    Global Industrial™ 1/2 » x 3 » Sleeve Anchor, Set Of 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant