Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune

Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune

Article nº : WB994255

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Rouge
  • Blanc
  • Vert

Jaune

Prix : 19,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, blanc

Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, blanc

Casque de sécurité ERB® Americana® Cap, suspension à verrouillage coulissant à 4 points, blanc

Casque de sécurité ERB® Americana® Cap, suspension à verrouillage coulissant à 4 points, blanc

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, blanc

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, blanc

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Noir, V410-B06

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Noir, V410-B06

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Navy, V410-B03

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Navy, V410-B03

Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, rouge

Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, rouge

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, rouge

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, rouge

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE, qté par paquet : 12

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE, qté par paquet : 12

Caractéristiques :
  • Le casque de sécurité à cliquet est doté d’une suspension en nylon à 6 points avec un bouton facile à tourner
  • Le cliquet est rembourré d’un rembourrage en éponge épaisse pour un confort durable


Poids &Dimensions

  • Taille Standard

Détails du produit

  • Matériau de la coque HDPE
  • Emplacements pour accessoires Oui
  • Type Un casque
  • Marque Sécurité ERB
  • Casque Style Bord frontal
  • Suspension 6 pt. rochet
  • Numéro de référence du fabricant 19952
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Casque ANSI Type 1
  • Certifications ANSI/ISEA Z89,1 :2014, Type 1, Classe G, E, SEI certifié, ISO 9001 :2008
  • Casque ANSI classe C, E, G
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : VERONICA

    Date de : Mai 28, 2021

    Casques
    Votre commentaire :
    Les casques de sécurité que nous avons reçus étaient de bonne qualité; nous sommes satisfaits de l’achat.
  • Reviewer : FERDINAND

    Date de : Avril 23, 2019

    Un grand casque de sécurité
    Votre commentaire :
    Ce produit s’adapte à la nécessité de notre fonctionnement avec le confort et la durabilité bien fait.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bien
    Votre commentaire :
    très bon pour notre utilisation-très bon prix aussi
  • Reviewer : ANDY

    Date de : Avril 23, 2019

    Mgr achats corporatifs
    Votre commentaire :
    Pas de problème. Pas de plaintes. Le prix était bon. Il répond à nos besoins.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune

Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune

Article nº : WB994255

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune
    Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune
    Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune
    Casque de sécurité ERB® Omega II®, suspension à cliquet® Mega à 6 points, jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant