Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

Article nº : WBB68569

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,63 $ ch.

Prix: 15,75 $ / Pkg de 25

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 15,75 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 14,75 $ /pkg.
  • Acheter 6+ 14,50 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 6"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 6"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 6"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 6"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 4"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 4"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ longues boîtes ondulées en carton, 12"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ longues boîtes ondulées en carton, 12"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ boîtes ondulées en carton plat, 18"L x 12"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ boîtes ondulées en carton plat, 18"L x 12"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 8"L x 6"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 8"L x 6"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Ces boîtes cube décaisser le poids du produit uniformément pour un empilage plus facile.

Caractéristiques :
  • Utilisez ces boîtes cubiques de taille populaire pour emballer des produits cylindriques, ronds ou de forme impaire
  • Fabriqué à partir de # 200/ECT-32 kraft ondulé
  • Vendu et expédié à plat en quantités groupées de 25
  • Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
Pour obtenir de l’aide pour sélectionner la bonne case, cliquez sur BROCHURE ci-dessous.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Largeur intérieure 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur intérieure 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur intérieure 5 in (12,7 cm)
  • Capacité de poids 65 lbs (29,55 kg)

Détails du produit

  • Solidité 200# / ECT-32
  • Style de boîte Habitué à fentes
  • Type de mur Unique
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Global Industrial
  • Recyclables Oui
  • Matériau Caneler
  • Numéro de référence du fabricant B68569
  • Couleur Kraft
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

Article nº : WBB68569

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant