Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Article nº : WB603146

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 31,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 30,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 8'

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 3'L x 8'H

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Global Industrial™ Floor Socket for Wire Mesh Partitions

Global Industrial™ Floor Socket for Wire Mesh Partitions

CANAL DU BOUCHAGE HAUT
Fourni en longues bandes de pied 10

Haut bouchage canal s’arrime partition une ligne continue, rigide. Matériel non inclus. Éclisses sont inclus avec haut de forme. Ordre Top bouchage en sections 10-pieds. Calculer les totales pieds linéaires et arrondir au plus proche multiple de 10, puis divisez par 10 pour le nombre des meilleurs Articles de bouchage.

Exemple : Taille de la pièce réelle est 63' 7" pieds linéaires. Haut d’ordre 7 bouchage des sections (70 pieds total). Vous pouvez couper à la taille.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Profondeur 2
  • Hauteur 1/12 pi
  • Largeur nominale 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Matériel
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Métal
  • Style Haut de forme
  • Numéro de référence du fabricant 603146
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 23, 2019

    Partition de maille de fil
    Votre commentaire :
    excellent service, expédition rapide
  • Reviewer : Brian

    Date de : Avril 23, 2019

    propriétaire
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : ANDY

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon ajout
    Votre commentaire :
    Ce produit est idéal pour raidissement de vos murs de cage. Nous utilisons beaucoup de cloisons en treillis métallique dans notre bâtiment et avons été très satisfaits de toutes les installations.
  • Reviewer : JOSH

    Date de : Avril 23, 2019

    bonne pièce d’équipement
    Votre commentaire :
    effarant... rend tout plus robuste.
  • Reviewer : Tom

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne comme annoncé
    Votre commentaire :
    Tout ce système était un peu difficile à mettre en place, mais comme il est difficile de l’obtenir tous alignés. Nous avons fait et il fonctionne très bien maintenant
  • Reviewer : PAM

    Date de : Avril 23, 2019

    Partition de maille de fil
    Votre commentaire :
    Comme expedted
  • Reviewer : AARON

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent service clients
    Votre commentaire :
    Joshua Brown était très attentif et très détaillé orienté. Il a également été en mesure de soumettre une offre et de compléter la commande dans un très petit laps de temps. Bien joué!
  • Reviewer : Salley

    Date de : Décembre 04, 2014

    10' bouchage
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Article nº : WB603146

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant