Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir

Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir

Article nº : WB241678

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 84,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 35-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 35-1 / 2 « H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Noir

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

NoTrax® Achilles™ Surface Mat 5/8" Épais 3' x Jusqu'à 30' Frontière Noire/Jaune

NoTrax® Achilles™ Surface Mat 5/8" Épais 3' x Jusqu'à 30' Frontière Noire/Jaune

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Accroche facilement la barre de 21-5 / 8 « L (incluse) pour un stockage pratique des déchets ou de l’alimentation. Mesure 14 « L X 10 « L X 19 « H. S’installe facilement. Garantie limitée de 1 ans.

Remarque : Ne convient pas de modèle 241749 ou 985087 34" L x 17-1/2" W chariots de Service en plastique. Aussi ne correspondra pas 242080, 242082, 242083 ou 242084 40 "L x 17 » W Deluxe en plastique Service chariots.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Dimensions de l’étagère 14 po long. x 10 po larg.
  • Longueur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 19 in (48,26 cm)

Détails du produit

  • Description Poubelle hook-on
  • Assemblage requis Oui
  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 241678
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Désirée

    Date de : Avril 23, 2019

    Ajout agréable au chariot
    Votre commentaire :
    aussi longtemps il ya quelque chose dans cette poubelle, il est grand. Si elle est vide, cependant, chaque fois que vous frappez la plus petite bosse, le bac tombe et vous devez le remettre.
  • Reviewer : Kim

    Date de : Avril 23, 2019

    C’est un excellent ajout à votre panier.
  • Reviewer : (Le)

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand accompagnement au chariot
    Votre commentaire :
    Ces attache facile et sont grands pour garder les claviers, les souris et les cordons d’ordinateur de tomber du chariot que nous transportons l’équipement autour du campus.
  • Reviewer : Lynda

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande addition au chariot!
    Votre commentaire :
    Heureux nous avons décidé d’ajouter cet accessoire au panier que nous avons acheté. Nous n’aurions pas pu nous tromper.
  • Reviewer : Jean-Pierre T

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneur de déchets pour chariot utilitaire
    Votre commentaire :
    Belle touche finale au chariot utilitaire que nous avons acheté.
  • Reviewer : D. Kunkel

    Date de : Avril 23, 2019

    0 étoiles * * * * * je ne travaille pas * * * * *
    Votre commentaire :
    Merci pour le rappel de retourner cet article. Il ne correspond pas au chariot comme indiqué sur votre tube. S’il vous plaît changer votre annonce tube vous et la modification de l’État au conteneur de déchets et/ou chariot est nécessaire. Ne fonctionnera pas comme expédié. Gestion globale Commentaire: nous sommes en contact avec le client pour savoir pourquoi il ne fonctionnera pas. * * *
  • Reviewer : Le CMNIII

    Date de : Avril 23, 2019

    Corbeille à papier
    Votre commentaire :
    utilitaire. Trop cher pour ce que vous obtenez-mais, toujours, utile. Les vis de montage étaient sous-dimensionnées-utilisées ma propre.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir

Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir

Article nº : WB241678

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Conteneur à déchets industriels™ global avec barre de montage, 14 « L x 10 " L x 19 « H, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant