Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent

Article nº : WB237633

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Argent
  • Noir
  • Vert
  • Bleu
  • Rouge

Argent

Prix : 379,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Noir

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Noir

Witt Industries Heavy Duty Outdoor Galvanized Steel Corrosion Resistant Trash Can, 32 Gal, Argent

Witt Industries Heavy Duty Outdoor Galvanized Steel Corrosion Resistant Trash Can, 32 Gal, Argent

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

✓ Capacité de déchets de 48 gallons
✓ Revêtement en treillis d’acier de calibre 13 pour une durabilité durable
✓ Des trous pré-percés au fond permettent le drainage de l’eau de pluie

Vous voulez de simples poubelles industrielles? La poubelle industrielle extérieure™ mondiale résistante à la corrosion est parfaite pour les terrains extérieurs qui ont besoin de récipients simples en acier. Cette poubelle a un corps en acier robuste et expansé qui est renforcé par des bandes circulaires et des entretoises latérales. Il est conçu pour résister à des conditions climatiques extrêmes et à la corrosion. Ne pas utiliser près d’applications de chlore ou d’environnements d’eau salée. Hauteur diamètre 23" x 33"H. ADA conforme.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 33 in (83,82 cm)
  • Diamètre 23 in (58,42 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 48 gal (181,7 l)
  • Type Poubelle diamant
  • Nom/numéro du modèle 237633
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Ouvert
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 237633
  • Forme Rond
  • Couleur Argent

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 237633
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOSE

    Date de : Avril 03, 2020

    Grand produit .... globale expédiée plus vite que prévu .... génial!
    Votre commentaire :
    Meilleure qualité que prévu .... serait absolument recommander cela à tous ceux qui veulent ce type de réceptacle.
  • Reviewer : Harry

    Date de : Avril 23, 2019

    Très durable bonne qualité bon prix
    Votre commentaire :
    Acheté plusieurs de ces pour un ministère des parcs gouvernementaux et ils ont résisté à la maltraitance quotidienne bien. Très durable et de bonne qualité à un bon prix.
  • Reviewer : VICTOR

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon rapport qualité /
    Votre commentaire :
    grand prix
  • Reviewer : Beulah

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneur poubelle métal extérieur galvanisé
    Votre commentaire :
    Donc, ces conteneurs répondent aux besoins de l’église dans le parking.
  • Reviewer : Phillip

    Date de : Avril 23, 2019

    DIRECTEUR DE L’INSTALLATION
    Votre commentaire :
    JE VAIS ACHETER PLUS
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Quels sont le haut-bas et à côté des mesures du métal mesh ouvertures de diamant ?

    Question posée par : dan, 19, 2018 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Dan. Les dimensions pour chaque ouverture de diamant de maille de fil sont 1,5" H x 0,85" w. Merci de votre intérêt pour notre produit.

  • Cette poubelle peut utilisable comme un baril de graver et il résistera à la chaleur ?

    Question posée par : James, 23 et 2016 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 23, 2016

      Désolé, que nous déconseillons vivement l’utilisation de cet appareil comme un baril de brûlure.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent

Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent

Article nº : WB237633

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Global Industrial™ Outdoor Steel Mesh Corrosion Resistant Trash Can, 48 Gallon, Argent
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant