Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Article nº : WB606950TN

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 97,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Établi mobile industriel™ Global, 60 x 30 po, bord carré stratifié, havane

Établi mobile industriel™ Global, 60 x 30 po, bord carré stratifié, havane

Global Industrial™ Mobile Lab Workbench, 60 x 30 », Phenolic Safety Edge, Tan

Global Industrial™ Mobile Lab Workbench, 60 x 30 », Phenolic Safety Edge, Tan

Cette étagère inférieure peut être utilisée pour le stockage ou comme un repose-pieds. Mesure 14"D et comprend un backstop de 2"H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 20,1 lbs (9,14 kg)
  • Profondeur de l’accessoire 14 in (35,56 cm)
  • Largeur de l’accessoire 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Tablette inférieure
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 606950TN
  • Couleur Beige
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Claudia

    Date de : Avril 03, 2020

    Le banc de travail est fonctionnel et robuste.
    Votre commentaire :
    Étudier et facilement assembler.
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 23, 2019

    banc inférieur fin
    Votre commentaire :
    Fait ce qu’il dit, banc inférieur, pas de problèmes
  • Reviewer : Doug

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas heureux
    Votre commentaire :
    L’étagère ne s’aligne que sur 2 des 4 trous de montage. Vous devez percer vos propres trous si vous voulez tous les 4 boulons en elle. L’étagère est un matériau assez mince.
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    banc d’instruments
    Votre commentaire :
    bonne finition, s’adapte bien
  • Reviewer : ralphcobo@bellsouth.net

    Date de : Avril 23, 2019

    Tablette inférieure
    Votre commentaire :
    Très bon ajustement. Même couleur et robuste. Facile à installer
  • Reviewer : Todd

    Date de : Avril 23, 2019

    Banc de laboratoire
    Votre commentaire :
    Très bon produit, très réglable en hauteur et le produit est facile à monter et très robuste. Avec une charge supérieure de banc de 500 lb fonctionne très bien pour notre instrumentation en raison de la facilité, ils sont au niveau. La possibilité d’ajouter des tiroirs est idéal.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan

Article nº : WB606950TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan
    Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan
    Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan
    Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan
    Global Industrial™ 606950TN Lower Steel Shelf, 60"L x 15"D, Tan
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant