Prix : 609,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 609,00 $ ch.
- Achetez 2-5 579,00 $ ch.
- Acheter 6+ 559,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
H 96" ajouter à l’unité
Étendre votre moulinet crémaillère pour un stockage supplémentaire. Se compose de 1 frame, ensemble de renfort et 4 paires de supports d’essieu. Grille doit être fixé au plancher. Facilité de montage.
Essieu tous les Kits sont vendus séparément
Essieu tous les Kits sont vendus séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Niveau de capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Add-on
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 653183
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MATT
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,60 $
Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
Article nº : 708147
Livraison gratuite
25,95 $
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
379,95 $
Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 24"D x 96"H
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires