Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H

Illustré avec le kit d’essieu. Vendu séparément.

Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB653186

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 639,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 639,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 609,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 589,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Global Industrial™ Wire Reel Caddy, 31"H x 16"D x 14"W

Global Industrial™ Wire Reel Caddy, 31"H x 16"D x 14"W

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 120"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 120"H

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Haute capacité bobine Rack
H 96" ajouter à l’unité

Étendre votre moulinet crémaillère pour un stockage supplémentaire. Se compose de 1 frame, ensemble de renfort et 4 paires de supports d’essieu. Grille doit être fixé au plancher. Facilité de montage.

Essieu tous les Kits sont vendus séparément

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Niveau de capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Add-on
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de niveaux 4
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 653186
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SAMMY

    Date de : Avril 23, 2019

    Le porte-bobine fonctionne comme prévu
    Votre commentaire :
    Le porte-bobine fonctionne comme prévu. Le seul problème est que la largeur utilisable est 4 "moins qui a indiqué parce que les supports de tige dépassent dans la zone de bobine. Sinon, il s’agit d’un rack solide robuste.--* * envoyé à PM 8/23
  • Reviewer : Jeffrey

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente
    Votre commentaire :
    même qualité que l’unité de démarrage
  • Reviewer : TERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    BOBINE RAECK ADD ON UNIT
    Votre commentaire :
    PRODUIT BON ET ROBUSTE UTILISÉ DANS LA ZONE DE L’USINE
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB653186

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 36"W x 36"D x 96"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant