Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 199,95 $ ch.
- Acheter 2+ 179,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Kit d’essieux
Comprend deux 1" et les deux 1-7/8" diamètre essieux. Chaque essieu est évalué pour 2000 livres (réparti uniformément).
Poids &Dimensions
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Description Deux 1"& deux 1-7/8" extérieur diamètre essieux
- Nombre de niveaux 4
- Assemblage requis Non
- Numéro de référence du fabricant 653195
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PATRICK
Date de : Novembre 21, 2021
-
Reviewer : SHD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A bien fonctionné pour le projet que nous avons utilisé pour. Mettez les bobines sur les tiges pour le rendre plus facile de tirer la longueur du produit aussi près de la longueur exacte nécessaire nécessaire pour le projet. -
Reviewer : ALEXIS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne bien avec le rack. -
Reviewer : Alex
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les tiges plus petites ne sont pas assez fortes pour un support de 48 "de long. Il visiblement fléchi que nous avons chargé 2 rouleaux sur un, avec chacun pesant seulement environ 75 lbs. Pour un rack de 10, 000 livres, c’était vraiment décevant, et nous avons dû les remplacer, avec des sections de tuyau que nous avions dans la boutique. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Matériel de qualité. -
Reviewer : Matt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je ne peux pas croire que j’ai même payé pour ces. Des bulles de rouille géantes et des tubes rouillés sortent de la boîte. Qui est responsable du contrôle qualité dans cette entreprise? J’ai dû les renvoyer à notre service de maintenance pour les faire sabler et repeindre.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids capacité max. par bar sur ceux 48" ? Merci.
Question posée par : TIM, 03 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 03, 2015
« Il existe deux types d’essieux dans ce kit. Petit essieu Qty:2 Essieu grande Qty:2 Petit axe : 400lbs chaque essieu grand : 4600 lbs chaque Total : 10 000 lb par l’hypothèse est que le poids est uniformément réparti le kit »
-
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ kit d’essieu long de 48'
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires