Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Perche de siège BH01 pour aucun Butts fumer abris 40" W x 12 « D x 32 » H - noir

Perche de siège BH01 pour aucun Butts fumer abris 40" W x 12 « D x 32 » H - noir

Article nº : WB239759

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 555,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 529,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof Open Front W/Blk 5 Gal.Ashtray 6'5"x3'8"x7'

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof Open Front W/Blk 5 Gal.Ashtray 6'5"x3'8"x7'

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Aucun Butts 4 ne face fumeur abri NBS0408FS - pose libre - 7' W x P 3'6 "x 8'2" H noir

Aucun Butts 4 ne face fumeur abri NBS0408FS - pose libre - 7' W x P 3'6 "x 8'2" H noir

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof W/ Three Sided Open Front 6'5"Wx3'8"Dx7'H Gray

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter Flat Roof W/ Three Sided Open Front 6'5"Wx3'8"Dx7'H Gray

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter 3-Side W/GRY 5 Gallon Outdoor Ashtray 6'5"Wx3'8"Dx7'H

Global Industrial™ Bus Smoking Shelter 3-Side W/GRY 5 Gallon Outdoor Ashtray 6'5"Wx3'8"Dx7'H

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

No Butts Perch Seat BH01 for No Butts Smoking Shelters 40"W x 12"D x 32"H - Noir

Réalisés avec une armature en aluminium avec finition de manteau de poudre noire. Pieds de cadrage et d’acier inoxydable résistent à la corrosion et la rouille. Perch Seating a une surface inclinée idéale pour s'appuyer contre, aidant à réduire la pression sur les pieds tout en restant debout. 40"W x 12"D x 32"H. Assemblage facile.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur 40 in (101,6 cm)
  • Hauteur 32 in (81,28 cm)
  • Poids 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Type Coin du Perche
  • Marque Pas de butts Bin
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant BH01
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, beige

109,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Perche de siège BH01 pour aucun Butts fumer abris 40" W x 12 « D x 32 » H - noir

Perche de siège BH01 pour aucun Butts fumer abris 40" W x 12 « D x 32 » H - noir

Article nº : WB239759

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant