Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons

Article nº : WB240459GY

(11)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Blanc
  • Bleu
  • Brun
  • Jaune
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
  • Global Industrial™ Dolly Pour 20, 32, 44, 55 Gallon Trash Can, 250 Lb. Capacité

    65,95 $

  • Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

    92,95 $

  • Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

    105,95 $

Prix : 10,25 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 10,25 $ ch.
  • Achetez 3-5 9,80 $ ch.
  • Acheter 6+ 9,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Rouge

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Couvercle poubelle - 20 Gallon Gris

Empreint de durable, longue durée de résine de polyéthylène. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Couvercle protection contenu et aider à garder les odeurs. Couvercles empilage récipient lorsque vous l’utilisez. NSF approuvé. Vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Diamètre 19-7/8 po (50,48 cm)
  • Épaisseur 0,105 po (.27 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 20 gal (75,71 l)
  • Type Couvercle plat
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 240459GY
  • Forme Rond
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Juillet 16, 2020

    bonne affaire
    Votre commentaire :
    excellent travail
  • Reviewer : Araignée

    Date de : Mai 31, 2020

    COUVERTURES DE POUBELLES DE 20 GALLONS
    Votre commentaire :
    ENCORE UNE FOIS, J’AI DÉJÀ EXAMINÉ CES DERNIERS, ET JE SUIS TRÈS HEUREUX AVEC TOUS ..... R. BRIGODE
  • Reviewer : GINGEMBRE

    Date de : Avril 03, 2020

    Couvercle de canette d’ordures
    Votre commentaire :
    Un ajustement parfait et un remplacement pour le couvercle d’origine cassé. Très satisfait.
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    couvercle de récipient
    Votre commentaire :
    plus que j’ai espéré
  • Reviewer : Eric

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercles de bonnes
    Votre commentaire :
    J’ai acheté ces pour remplacer les couvercles craquage sur les produits Rubbermaid et ils travaillent beaucoup. Le prix est très bas pour un tel produit de grande qualité.
  • Reviewer : Paul

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvrir 20 gal
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien reste dans le vent fort.
  • Reviewer : Carol

    Date de : Avril 23, 2019

    Souple, brillant, couleur jaune, bon rapport qualité /
    Votre commentaire :
    Ces déchets peuvent couvercle est souple, donc il s’enclenche dans les serrures latérales sur la poubelle. Sa couleur jaune vif est visible, même hors des portes dans les feuilles de l’automne. Bon rapport qualité / prix.
  • Reviewer : DORIS

    Date de : Avril 23, 2019

    Durable
    Votre commentaire :
    J’ai regardé dans tous les magasins de grandes et petites et pas pu trouver des seaux de 20 et 25 filles qui est durables cherché sur ligne et trébuché sur Global industriel et a été surpris de trouver des seaux qui sont durables et à très bon prix. Expédition à la France était un peu raide, mais il compense le prix. J’ai également été impressionné par le service à la clientèle et la livraison était à l’heure. Je vais recommander ind. Global à tous et sera boutique ici encore une fois, ils ont beaucoup de produits qui sont difficiles à trouver dans les magasins.
  • Reviewer : RICHARD

    Date de : Avril 23, 2019

    Transaction parfaite !
    Votre commentaire :
    Prix avantageux et livraison rapide !
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Conteneur
    Votre commentaire :
    Besoin d’un top pour mon conteneur
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons

Article nº : WB240459GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 20 gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant