Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons

Article nº : WB240461GY

(26)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Blanc
  • Rouge
  • Brun
  • Gris
  • Orange
  • Jaune
  • Noir
  • Vert
  • Bleu

Gris

Prix : 20,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 20,00 $ ch.
  • Achetez 3-5 19,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 18,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Couvercle poubelle - 32 Gallon Gris

Empreint de durable, longue durée de résine de polyéthylène. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Couvercle protection contenu et aider à garder les odeurs. Couvercles empilage récipient lorsque vous l’utilisez. NSF approuvé. Vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 1-3/8 po (3,49 cm)
  • Diamètre 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Épaisseur 0,105 po (.27 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 32 gal (121,13 l)
  • Type Couvercle plat
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 240461GY
  • Forme Rond
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    23
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jo Ellen

    Date de : Juillet 18, 2021

    S’adapter mieux que les originaux
    Votre commentaire :
    Qui penserait qu’une personne pourrait s’enthousiasmer pour un couvercle de poubelle? Mais je l’ai fait. J’ai acheté quelques poubelles Rubbermaid en 2003 pour des travaux de jardinage. Les couvercles ont développé des fissures en quelques années. Cette année, j’ai recommencé à faire mon propre travail de jardin, alors j’ai patché les couvercles avec du ruban adhésif pour essayer de garder la pluie (cela a en quelque sorte fonctionné). Rubbermaid ne vend même plus de couvercles pour les vieilles canons. Ces couvercles de Global Industrial ne s’adaptent pas seulement, ils s’accrochent, de sorte qu’ils restent allumés lorsque les canons sont soufflés. Aimez-les !
  • Reviewer : Rita

    Date de : Mai 01, 2020

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Couvercle de remplacement parfait pour mes poubelles extérieures.
  • Reviewer : Mark Fecher

    Date de : Novembre 26, 2019

    couvercle de poubelle
    Votre commentaire :
    Acheté pour ma poubelle brute que j'ai couru plus avec la tondeuse à gazon s'adapte parfaitement commanderait à nouveau.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Rapide
    Votre commentaire :
    Le produit a fonctionné était de bonne qualité et l’expédition était fantastique
  • Reviewer : Susan

    Date de : Avril 23, 2019

    EXCELLENT PRODUIT
    Votre commentaire :
    J’étais plus que satisfait de cette couverture. Il était plus robuste et mieux adapté que celui qui est venu avec mon baril Rubbermaid à l’origine.
  • Reviewer : Kim

    Date de : Avril 23, 2019

    32 gallon poubelle couvercle
    Votre commentaire :
    Durable, s’adapte comme un charme, un grand coût. Je recommande vivement ce produit
  • Reviewer : Ronald

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle de poubelle de remplacement
    Votre commentaire :
    Produit bien fait qui s’adapte bien sur ma poubelle de 32 gallons peut fait par je crois Rubbermaid. Service pour un tel, un produit moins que glamour, était excellent. J’ai reçu 2 couvercles de remplacement en 2 jours et avec livraison gratuite. Mes chapeaux à global pour un service aussi expéditif.
  • Reviewer : Calvin

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente
    Votre commentaire :
    très satisfaits du produit et du service de Global. Vous donnera la première recherche pour tout besoin futur
  • Reviewer : Allyn

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercles
    Votre commentaire :
    Ils s’adaptent.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    ??
    Votre commentaire :
    Bonne qualité. Meilleur que le nouveau style barils brute
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons

Article nº : WB240461GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons
    Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - Gris 32 gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant