Ce tapis de chaise polyvalent se déplie immédiatement pour une utilisation instantanée dès sa sortie de l'emballage. La possibilité de le plier, d'en réduire la taille et de le déplacer facilement d'un endroit à l'autre est un atout pour les espaces de travail qui changent ou qui sont déplacés. Ce tapis en vinyle robuste contribuera à prolonger la durée de vie des revêtements de sol de valeur en les protégeant contre l'usure causée par les roulettes des chaises. Tout utilisateur de chaise pourra manœuvrer sa chaise facilement et sans effort, car ce tapis résiste à un trafic intense et dispose d'une surface texturée antidérapante. Ce tapis de chaise est idéal pour une utilisation sur du stratifié, du parquet, du carrelage et d'autres revêtements de sol durs.
Dimensions du tapis de chaise : 36" de largeur x 48" de longueur. Épaisseur de 1/10", avec un rebord de 20" x 10". Bords droits.
Certifié GREENGUARD Gold pour ses faibles émissions chimiques selon la norme UL 2818
Garantie à vie limitée
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
Interion par Global Industrial
Référence :WB250797
Tapis de siège de bureau Interion® pour sols durs - 36" de largeur x 48" de longueur avec rebord de 20" x 10" - Bord droit
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$85.95
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 36 po |
| Largeur des lèvres | 20 po |
| Longueur des lèvres | 10 po |
| Épaisseur | 0.098 po |
Détails du produit
| Type | Standard |
| Couleur | Transparent |
| Matériau de support | Vinyle |
| Navires | Plié |
| Emballage | Particulier |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Edge | Hétéro |
| Matériau | Vinyle |
| Antistatique | Non |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 250797 |
| Étage | Surface dure |
| Forme | Rectangulaire avec rebord |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie à vie limitée |