Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases

Article nº : WB258324

(58)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 196,95 $

Prix promotionnel: 176,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 12 », 2 030 CFM, 1/12 HP, 1 phases

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 12 », 2 030 CFM, 1/12 HP, 1 phases

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur mural pour station de travail industrielle TPI 18 », 2 500 CFM, 1/8 HP

Ventilateur mural pour station de travail industrielle TPI 18 », 2 500 CFM, 1/8 HP

Bissell® Garage Pro® Wet/Dry Wall-Mount vide

Bissell® Garage Pro® Wet/Dry Wall-Mount vide

épandeur de sel à profil bas pour hayon de camionnette, capacité de 11 pi³ – TGS07

épandeur de sel à profil bas pour hayon de camionnette, capacité de 11 pi³ – TGS07

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ Heavy Duty Folding Hand Cart 440 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Folding Hand Cart 440 Lb. Capacité

Ventilateur de plancher orbital interne Continental Dynamics® 18 », 3 980 CFM, 1/40 HP, 1 phases

Ventilateur de plancher orbital interne Continental Dynamics® 18 », 3 980 CFM, 1/40 HP, 1 phases

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

VUS Tailgate Salt Spreader 4,4 pieds cu - Light Commercial Use

VUS Tailgate Salt Spreader 4,4 pieds cu - Light Commercial Use

Fans de l’étage disposent d’un manchon de 3V 120-Vitesse, lubrification permanente portant le moteur. Ventilateurs portatifs sol incluent 3 pales de ventilateur en aluminium fermés en chrome plaqué gardes de fil d’acier avec une poignée de transport soudés qui agit comme un range-cordon. Fan tête pivots 360° pour incliner les ajustements d’angle. Comprend un cordon de 7'L. UL, cUL répertorié et conforme à la norme UL507. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans

Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
  • Poids 14 lbs (6,36 kg)
  • Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
  • Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)

Détails du produit

  • RPM Moyen 1 300 tr/min
  • Nombre de lames 3
  • Type de lame Aluminium
  • Emplacement de montage Autoportante
  • Nombre de vitesses 3
  • Assemblage requis Non
  • Ampérage 1,45 A
  • TR/MIN 1200/1300/1500 tr/min
  • Puissance en watts 145 W
  • Type Ventilateur de sol
  • Matériau Métal
  • T/mn élevé 1 500 tr/min
  • CFM 2800/3675/4550 CFM
  • Tension 120 V
  • Description Ventilateur de plancher avec tête pivotante
  • Puissances en chevaux 1/8 HP
  • Phase 1
  • Type de moteur Plein Air au-dessus
  • RPM faible 1 200 tr/min
  • Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
  • Type de cordon d’alimentation EJS 3 chef d’orchestre
  • Watts 145 W
  • Marque Global Industrial
  • Température ambiante maximale 104 ° F
  • Décibels 62
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 258324
  • Couleur Gris
  • Type de ventilateur Industriel

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL & cUL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    35
  • 4 étoile(s)

    18
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    2
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : D

    Date de : Avril 07, 2021

    Grand fan
    Votre commentaire :
    Grand ventilateur.. Très puissant et lourd..
  • Reviewer : GARY

    Date de : Février 14, 2021

    Bon ventilateur
    Votre commentaire :
    Bon produit, représentant utile
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Décembre 16, 2020

    Ventilateur très bien construit
    Votre commentaire :
    Grand ventilateur bon prix.
  • Reviewer : AL

    Date de : Décembre 05, 2020

    Greay Fan
    Votre commentaire :
    Excellent flux d’air / Très calme
  • Reviewer : Bianca

    Date de : Septembre 05, 2020

    Excellent ventilateur
    Votre commentaire :
    Bien fait, fonctionne et ressemble beaucoup.
  • Reviewer : shahen

    Date de : Août 12, 2020

    ŸŸ'
    Votre commentaire :
    Juste le meilleur fan
  • Reviewer : shahen

    Date de : Août 11, 2020

    ŸŸ'
    Votre commentaire :
    Juste le meilleur fan
  • Reviewer : shahen

    Date de : Août 10, 2020

    ŸŸ'
    Votre commentaire :
    Juste le meilleur fan
  • Reviewer : shahen

    Date de : Août 09, 2020

    ŸŸ'
    Votre commentaire :
    Juste le meilleur fan
  • Reviewer : shahen

    Date de : Août 08, 2020

    ŸŸ'
    Votre commentaire :
    Juste le meilleur fan
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Question : Pouvez-vous commander un nouveau moteur pour ce fan de votre site ou direct quand le vieux moteur s’use ? Même les années 10 dès maintenant ? Je vois sur votre site Internet vous transportez divers moteurs de ventilateur, mais je ne pouvais pas trouver un moteur pour le ventilateur de sol industriel 18 pouces. Je vais probablement acheter votre ventilateur si je peux obtenir des pièces pour elle à l’avenir.

    Question posée par : Christian, 10, 2015 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 10, 2015

      S’il vous plaît contacter le service commercial - 1.888.978.7759

  • est le 1/8 moteur résistant assez pour une utilisation en continu ? 24/7 ?

    Question posée par : barry, 29, 2015 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 29, 2015

      « Les fans devraient être OK pour utilisation 24/7, mais le client a besoin de garder à l’esprit que le moteur du ventilateur utilise un Thermo Couple. Cela s’arrêtera le moteur si il fait trop chaud pour ne pas endommager les composants électriques ou un incendie. "

  • Ce ventilateur peut être utilisé à domicile ? Comment fort il est et la garde assez sûre pour les enfants.

    Question posée par : Chika, 22, 2013 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 22, 2013

      La notation de décibel est répertoriée dans les spécifications du produit. Comme référence, une conversation normale se situe entre 60 65 dB. En ce qui concerne la garde et l’utilisation des enfants - selon leurs doigts petit déterminera si les doigts seront glisser entre le gril. En général, il est raisonnable de supposer que les petites mains peuvent passer à travers et les précautions doivent être prises.

Mettez à niveau cet article pour seulement 152,00 $ plus

Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7 700 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Article nº : 292594

(7)

Expédition en un jour ouvrable

328,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases

Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases

Article nº : WB258324

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Ventilateur de sol industriel Global Industrial™ 18 », 4 550 CFM, 1/8 HP, 1 phases
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant