Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H

Article nº : WB248395

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    9,90 $

  • ™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

    479,95 $

Prix : 1 645,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 38"Dx96"H, série 2000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 38"Dx96"H, série 2000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Étagères cantilever lourds sont idéales pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Des unités unifatées peuvent être placées contre des murs. Effectuée à l’aide d’acier de calibre épais et lourd. Résistant aux rayure gris émail de finition. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 47" O, 1 dressées et 4 les bras tendus. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 38 in (96,52 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 13330 lbs (6 059,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Nombre d’armes 4
  • Capacité du bras 1200 lbs (545,45 kg)
  • Devoir Moyen-lourd
  • Type Surmeuble
  • Marque Global Industrial
  • Série 2000
  • Matériau Acier
  • Nombre de côtés 1
  • Numéro de référence du fabricant 248395
  • Couleur Gris
  • Type de bras Bras droit

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Rubber Mallet

9,90 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H

Article nº : WB248395

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, 48"Lx38"Dx96"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant