Prix initial : 378,95 $
Prix promotionnel: 264,95 $
Les clients ont également été consultés
L’assise et le dossier de cette chaise de bureau est recouvert de maille de web de haute résistance qui offre confort élastique, respirant et un soutien complet du corps. Chaise exécutive de maille a un plastique garniture arrière et siège pour la longue vie. Soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Accoudoirs réglables en hauteur aident à réduire la fatigue du bras. Cette chaise en maille ergonomique comprend un réglage indépendant du dos et de l’angle du siège et un contrôle de verrouillage d’inclinaison. 17-3/4 à 21-1/4"H réglage de la hauteur du siège pneumatique. Stable 5-lame base en nylon comprend des roulettes pivotantes double roue pour faciliter le déplacement. Hauteur de siège 20" W x 18-1/2" D. Mesures de dos 19-3/4 x 23-1/2" H. Option vinyle rembourré appui-tête fournit la tête et du cou soutenir. Assemblée facile. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 23-1/2 po (59,69 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-3/4 - 21-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 21-1/4 po (53,98 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 17-3/4 - 21-1/4 po
- Largeur arrière 19-3/4 po (50,17 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Maille
- Collection Traditionnel
- Description Fauteuil de bureau en maille
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 248622
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mordche ( Mordche )
Date de : Avril 30, 2021
-
Reviewer : Kevin
Date de : Janvier 24, 2021
Votre commentaire :
La chaise a très bien fonctionné. -
Reviewer : Linda
Date de : Août 15, 2020
Votre commentaire :
Cette chaise s’adapte. Avec toutes les fonctionnalités modifiables, il pourrait s’adapter à la plupart des gens. J’aime vraiment le maillage. Il ne fait pas chaud comme les sièges solides. On peut ajuster cette chaise au confort. Une autre chose sur le siège en maille, donne contrairement aux sièges solides normaux, vous ne frappez pas le fond dur. -
Reviewer : DUANE
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
C’est une chaise merveilleuse, exactement ce que je cherchais. Il est bien construit, robuste, a un dos haut, siège en maille et le dos, entièrement réglable. J’ai cherché et cherché cette chaise, excellent produit à un prix raisonnable. Expédié rapidement! -
Reviewer : W
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Très facile à assembler et très confortable aussi. Une très bonne chaise pour le prix et l’expédition était rapide aussi. Merci. -
Reviewer : JAN
Date de : Juillet 23, 2020
Votre commentaire :
Jusqu’à présent, il se sent vraiment bien. J’avais besoin de quelque chose qui n’avait pas un siège rembourré et cela semble fonctionner. Qui vivra verra. -
Reviewer : CLARA
Date de : Juillet 22, 2020
Votre commentaire :
C’est le meilleur achat pour une chaise de bureau que j’ai jamais fait! C’est tout ce que je pensais (et j’espérais) ce serait. Il était très facile de mettre en place [même si j’ai réussi à laisser tomber la clé allen dans le siège lui-même et ne pouvait pas le sortir :o) me laisser de le faire sur le premier essai!]. J’ai pu trouver une autre clé allen dans la boîte à outils de mon mari et compléter l’assemblage. Une image (les instructions) vaut vraiment mille mots! J’aime qu’il soit très lisse (roulettes) à rouler d’un côté de mon bureau à l’autre sans qu’il se coince entre les nattes. Et avoir la capacité de positionner l’arrière de la chaise et le siège à l’angle de sièges qui est le plus confortable pour le corps de chacun est un bonus! Est-ce que je recommanderais cette chaise? Absolument!! Ça valait le coup d’attendre. Merci, Global Industrial pour avoir un tel excellent produit! -
Reviewer : SHERI ANN
Date de : Juillet 20, 2020
Votre commentaire :
J’adore ma chaise. J’ai acheté pour mon bureau à domicile et il grande!! -
Reviewer : RICHARD
Date de : Juillet 11, 2020
Votre commentaire :
J’aime la chaise. Très bien. Les instructions d’installation pourraient être améliorées. Très minime. Peu d’aide. -
Reviewer : Teri
Date de : Juin 25, 2020
Votre commentaire :
Très confortable et bien construit
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir
264,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange