Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® 60" Bureau Gris

Interion® 60" Bureau Gris

Article nº : WB240345GY

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris rustique
  • Gris
  • Cerise
  • Acajou
  • Noyer

Gris

Prix initial : 455,95 $

Prix promotionnel: 363,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris

Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Bureau d’angle traditionnel Interion®, 48 po L x 48 po P x 30 po H, cerise

Bureau d’angle traditionnel Interion®, 48 po L x 48 po P x 30 po H, cerise

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

INTERION® MOBILIER DE BUREAU CLOISON
Bureau 60" W
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini au charbon. Desktop inclut 2-3/16" diamètre gestion passe câbles d’ouverture. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Acheter avec pont en option, de retour ou de la péninsule pour créer L & workstation en forme de U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description 60-desk "
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 1 personne
  • Gestion de fil Oui
  • Type Bureau
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 240345GY
  • Famille top color Gris
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Elizabeth

    Date de : Décembre 02, 2023

    Formidable !
    Votre commentaire :
    J’adore! Beau et robuste
  • Reviewer : Parviz

    Date de : Mars 06, 2021

    Beaucoup de choses
    Votre commentaire :
    Formidable pour le prix.
  • Reviewer : MARIE

    Date de : Janvier 21, 2021

    Mon aller à
    Votre commentaire :
    Mes commandes par l’intermédiaire de Global Industrial se sont très bien passées. La livraison est à l’heure, les produits ont été super.
  • Reviewer : Randy

    Date de : Avril 23, 2019

    60'' gris de bureau
    Votre commentaire :
    s’intègre bien dans notre zone de contrôle d’étiquette
  • Reviewer : Drew

    Date de : Avril 23, 2019

    Vaut chaque centime !
    Votre commentaire :
    J’aime la conception mise à jour et la robustesse. Aura pour les années à venir. Va acheter à nouveau.
  • Reviewer : Rob

    Date de : Avril 23, 2019

    bureau gris
    Votre commentaire :
    Dans l’ensemble très bonne
  • Reviewer : Rob

    Date de : Avril 23, 2019

    Bureau 60"
    Votre commentaire :
    beau produit, prix raisonnable
  • Reviewer : Tito

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait !
    Votre commentaire :
    Bureau est génial & robuste, a été un jeu d’enfant pour mettre sur pied et une mise à jour majeure depuis mon bureau précédent. Alors qu’un concurrent voulait payer 138 $ pour l’envoi sur place 5 à 7 jours ouvrables, Global demandé 61 $ pour l’expédition de deux jours et je l’ai eu en fait le lendemain. Je suis heureux à tous les niveaux.
  • Reviewer : JOELLA

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon achat
    Votre commentaire :
    Convient à nos grands besoins !
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Mobilier de bureau mondial
    Votre commentaire :
    Quelle une grande collection. Autant de pièces au choix qu’il ne devrait y avoir aucun problème de configuration exactement ce que vous avez besoin.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Peut-il être rejoint avec Interion® 48"W Corner Desk - Gray pour faire grand L en forme

    Question posée par : Shri, 10, 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 13, 2020

      Bonjour, oui, ce bureau peut être rejoint avec le 48"W Corner Desk. Veuillez noter qu’un support de connecteur sera requis. Veuillez saisir global Item Number 812239 dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d’informations sur les produits. Je vous remercie pour votre question.

  • Quelle est la limite de poids pour ce bureau. Merci !

    Question posée par : David, 23 et 2016 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour David, la limite de poids pour ce bureau est 250lbs uniformément réparties. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Mettez à niveau cet article pour seulement 155,05 $ plus

Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires

Article nº : 695590

(1)

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

519,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® 60" Bureau Gris

Interion® 60" Bureau Gris

Article nº : WB240345GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® 60" Bureau Gris
    Interion® 60" Bureau Gris
    Interion® 60" Bureau Gris
    Interion® 60" Bureau Gris
    Interion® 60" Bureau Gris
    Interion® 60" Bureau Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant