Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Quantique doublé étage face Stand QFS248 pour vider les poubelles - 48 "H

Quantique doublé étage face Stand QFS248 pour vider les poubelles - 48 "H

Article nº : WB240931

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Quantique doublé étage face Stand QFS248 pour vider les poubelles - 48 "H
  • Quantique Hardware Kit QDS300 pour l’inclinaison des bacs (2 vis, 2 disques)

    22,00 $

  • DIV304 claire diviseurs quantique pour QTB304 (modèle 252190) Pack de 4

    72,95 $

  • DIV303 claire diviseurs quantique pour QTB303 (modèle 252191) Pack de 3

    87,95 $

Prix : 1 355,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Astuce de Quantum Bin Floor Stand QFS170-36-Single Sided 70" H blanc

Astuce de Quantum Bin Floor Stand QFS170-36-Single Sided 70" H blanc

Réceptacle Quantum QTB306 - 6 compartiments basculants, ivoire

Réceptacle Quantum QTB306 - 6 compartiments basculants, ivoire

Bac de rangement à 9 compartiments basculants Quantum  QTB309, gris

Bac de rangement à 9 compartiments basculants Quantum  QTB309, gris

Réceptacle Quantum QTB309 - 9 compartiments basculants, ivoire

Réceptacle Quantum QTB309 - 9 compartiments basculants, ivoire

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

Double face support pour bacs pointe
Aide à organise efficacement des pièces de petites et grandes & Fournitures. Armature durable faite d’acier de calibre robuste 14 avec finition de manteau de poudre. Permet un empilage sûr de pointe sur les bacs et les pose sur le sol pour assurer la garde. Acheter Kit Mobile qui comprend 4 roulettes pivotantes (verrouillage 2) et une poignée pour faciliter le déplacement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Hauteur 52 in (132,08 cm)
  • Longueur 16 in (40,64 cm)
  • Taille (L x l x H) 16 x 23-5/8 x 52 po

Détails du produit

  • Description Double face Stand - 48 "H
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Stand
  • Famille de couleurs d’image Gris
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant QFS248
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantique doublé étage face Stand QFS248 pour vider les poubelles - 48 "H

Quantique doublé étage face Stand QFS248 pour vider les poubelles - 48 "H

Article nº : WB240931

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Quantique doublé étage face Stand QFS248 pour vider les poubelles - 48 "H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant