Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Bureau 36" W
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini au charbon. Desktop inclut 2-3/16" diamètre gestion passe câbles d’ouverture. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Acheter avec option pont, retour, péninsule, coin bureau ou coin connecteur pour créer L & workstation en forme de U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Collection Traditionnel
- Assemblage requis Oui
- Description 36-desk "
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Famille top color Gris
- Numéro de référence du fabricant 249012AGY (en)
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
-
Interion 36" Bureau Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ERIC
Date de : Février 11, 2021
-
Reviewer : Tim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous aimons le bureau. Taille parfaite. -
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous achetons cette série de meubles pour la boutique leader étage bureaux & il tient assez bien dans cet environnement vs autres options rendues totalement out si aggloméré.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
Interion® chaise de travail en tissu de 24 heures avec mi-dos et bras réglables, noir
Article nº : 695505
Pas encore évalué
409,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
375,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 80,00 $ plus
Interion® Open Plan Office Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695589
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
445,95 $
comparer les élémentsBureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires