Coffre d'atelier Kennedy® 20" à 7 tiroirs - brun
La servante d'atelier Kennedy® à 7 tiroirs offre une qualité et une durabilité exceptionnelles, héritées de générations d'artisans américains. Les tiroirs et le couvercle sont doublés de feutre de laine. La poignée supérieure en acier recouvert de vinyle assure une prise en main à la fois robuste et confortable. Les tiroirs sont équipés de séparateurs réglables en acier zingué pour un rangement optimal. Des clips à ressort maintiennent le contenu des tiroirs en place. Une serrure tubulaire sécurise tous les tiroirs. Largeur : 51,1 cm (20-1/8 po). brun Finition par revêtement en poudre.
Kennedy® 520B Série Signature 51,1 cm L x 21,6 cm P x 34,6 cm H 7 tiroirs brun Coffre de machiniste
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$939.00était $1729.00
Économisez $790.00 (46%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 20-1/8 po |
| Profondeur | 8-1/2 po |
| Hauteur | 13-5/8 po |
| Poids | 28 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Coffre de machiniste |
| Couleur | Brun |
| Série | Signature |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Style | Portable |
| Type de diapositive | Friction |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 520B |
| Marque | Kennedy |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |