Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

2" M100095 adaptateur de bouchon en polypropylène pour finition Thompson PF série

2" M100095 adaptateur de bouchon en polypropylène pour finition Thompson PF série

Article nº : WBB215255

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Tambour/bung adaptateur 2", pour une utilisation avec finition Thompson PF série tambour pompe tube en polypropylène.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Diamètre 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Terminez Thompson.
  • Description Adaptateur de bouchon en polypropylène
  • Matériau Polypropylène
  • Style Série PF
  • Numéro de référence du fabricant M100095
  • Couleur Noir
  • Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2" M100095 adaptateur de bouchon en polypropylène pour finition Thompson PF série

2" M100095 adaptateur de bouchon en polypropylène pour finition Thompson PF série

Article nº : WBB215255

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant